ABB Electrification - Powervalue 11RT G2 10kVA - 4NWP100151R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Powervalue 11RT G2 10kVA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 208...240 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 208...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 10000 VA

  • Primærfrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169261831

Elnummer

6600786

Leverandørens varenummer

4NWP100151R0001

Typebeskrivelse

UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA

Primærspenningsområde:

208...240 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

208...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

10000 VA

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

10000 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

Ja

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

86,5 mm

Bredde:

438 mm

Dybde:

573 mm

Vekt:

15,5 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

19" apparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

1 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

94,2 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

2

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall faste utganger:

1

UPS Online rack_bordmodell 10kVA, uten batteri, med sterk lader, RS232;USB;COM slot