ABB Electrification - Rom master - 2CDG110165R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall kanaler INN - 12
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779881067
Elnummer
4545019
Leverandørens varenummer
2CDG110165R0011
Typebeskrivelse
RM/S3.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall kanaler INN:
12
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Ethernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Busstilkobling inkludert:
Ja
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Antall innganger:
12
Maks brytestrøm:
16 A
Ohmsk bryterstrøm:
20 A
Maks omkoblingseffekt:
3680 VA
C-last:
Ja
Antall kanaler UT:
8
Maks antall bryterkontakter:
8
Maks. antall sjalusiutganger:
4
Utgangseffekt:
230 VA
Med bryterfunksjon:
nei
Nominell driftsspenning:
100...230 V
Genererer avlesningsspenning:
Ja
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


