ABB Electrification - S803-BBPC120, 3 fas, L1, L2, L3..., max 120 mm2 - 2CCS800900R0101

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - S803-BBPC120, 3 fas, L1, L2, L3..., max 120 mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 250 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 56,25 mm

  • Bredde - 79 mm

  • Høyde - 73,25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612271208301

Elnummer

1628881

Leverandørens varenummer

2CCS800900R0101

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Merkestrøm In:

250 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

56,25 mm

Bredde:

79 mm

Høyde:

73,25 mm

Fleksibel:

nei

Mateblokk S803-BBPC120