ABB Electrification - SAGA FLEX BEV.SENSOR COMFORT U /RAMME - 2CKA006800A3104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - nei
Antibakteriell behandling - nei
Bredde - 71 mm
Høyde - 71 mm
Dybde - 52,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395321584
Elnummer
1416556
Leverandørens varenummer
2CKA006800A3104
Typebeskrivelse
64762-UC-916-510
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Bredde:
71 mm
Høyde:
71 mm
Dybde:
52,6 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bevegelsesføler for styring av lys. Avhengig av innstilt lysstyrke (5 - 500 lx.) vil bevegelsesføleren registrere bevegelse og slå på lyset i den innstilte tiden ( 10 sek. - 30 min.) etter siste bevegelse. Komfort sensoren har impulsbryter på utsiden slik at denne kan betjenes til å sette bevegelsesføleren i man./aut., av/på, dim opp/ned, alt avhengig av tilkoblet Flex-innsats. Dette komplette settet inneholder 64811 U rele, 64762-916 PIR180 Comfort sensor og enkel ramme i Saga design.


