Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - SAGA RAMME 5-HULL 100MM - 2TKA00004874

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAGA RAMME 5-HULL 100MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

5
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Bredde:

369 mm
Se tilgjengelige varianter56 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter85 mm
Se tilgjengelige varianter101 mm
Se tilgjengelige varianter156 mm
Se tilgjengelige varianter227 mm
Se tilgjengelige varianter298 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 5

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199009612

Elnummer

1416295

Leverandørens varenummer

2TKA00004874

Typebeskrivelse

1725F100-916

Antall enheter:

5

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

369 mm

Høyde:

13 mm

Dybde:

101 mm

Ramme 5-hull 100 mm. for innfelt montering av 5 doble stikkontakter uten ramme. Materiale: plast. Overflaten er skinnende og lett å holde ren. Rengjøring med vanlige milde vaskemidler. Ikke bruk sterke løsemidler ved rengjøring. Biosirkulært materiale brukt i ramme.