ABB Electrification - SAGA SIGNAL ALARM HC/WC, FJW10 4 - 2TKA00004978
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Komplett sett
Farge - Hvit
Spenningstype - AC
Merkespenning AC - 230...230 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199010984
Elnummer
6315530
Leverandørens varenummer
2TKA00004978
Typebeskrivelse
FJW1004-916
Modell / utførelse:
Komplett sett
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning AC:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9003
Merkespenning DC:
230...230 V
Med transformator:
Ja
Enhet bredde:
89 mm
Enhet høyde:
116 mm
Enhet dybde:
177 mm


