ABB Electrification - SAGA SIGNAL ALARMMODUL FEH2001 1K - 2TKA00004971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innstillingskombinasjon
Farge - Hvit
Spenningstype - AC/DC
Merkespenning AC - 0...42 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199010915
Elnummer
6315526
Leverandørens varenummer
2TKA00004971
Typebeskrivelse
FEH2001-916
Modell / utførelse:
Innstillingskombinasjon
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning AC:
0...42 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9003
Merkespenning DC:
0...60 V
Med transformator:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
36 mm
Enhet dybde:
71 mm


