Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - SAMLESKINNE PSB 55 N 12 MODUL - GHV0360874R0033

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SAMLESKINNE PSB 55 N  12 MODUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 12

  • Fordelingsmåling - 44698 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 212 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012233549603

Elnummer

1629692

Leverandørens varenummer

GHV0360874R0033

Typebeskrivelse

SZ-PSB55N

Antall faser:

2

Antall poler:

12

Fordelingsmåling:

44698 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

212 mm

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

6

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4,5 kV

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

Samleskinner 3+N