ABB Electrification - SD 201, 25A, 1 pol, Icc 25 KA, 253 V - 2CDD281101R0025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779904070
Elnummer
1429476
Leverandørens varenummer
2CDD281101R0025
Typebeskrivelse
SD201/25
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
1
Merkestrøm:
25 A
Merkespenning:
253 V
Minste merkespenning:
12 V
Nominell bryterkapasitet:
10 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
25 kA
Spenningstype:
AC/DC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Grå
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
69 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Avtrykk/indikering:
Andre


