ABB Electrification - SENTERPL ROM-TERM IMPR. HVIT - 2CKA001710A3544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Avtrykk/indikering - Diverse symboler
Anvendelse - Termostat
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395044285
Elnummer
5469023
Leverandørens varenummer
2CKA001710A3544
Typebeskrivelse
1794-84
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Avtrykk/indikering:
Diverse symboler
Anvendelse:
Termostat
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Bredde:
63 mm
Høyde:
63 mm
Dybde:
15,7 mm


