Utgått

ABB Electrification - S@H PIR dobbl bev.detekt,Høyde - 2CSY255311R0204

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Deteksjonsområde - 85 °

  • Karakteristikk - Strekning

  • Radiosystem - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542553113

Elnummer

6202237

Leverandørens varenummer

2CSY255311R0204

Typebeskrivelse

SMD-W6.1A

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Deteksjonsområde:

85 °

Karakteristikk:

Strekning

Radiosystem:

Ja

Driftsstrøm:

1400 mA

Driftsspenningsområde:

3...3 V

Høyde:

200 mm

Bredde:

285 mm

Dybde:

110 mm

Anti-mask funksjon:

Ja

Denne enheten, skal spesifikk installeres på veggen i en høyde av 2,5 - 3 m, gjør det mulig å kontrollere bygningens ytre områder. Gjennom de to IR-detektorene indikerer enheten tilstedeværelsen av inntrengere som unngår falske alarmvarsler.
Detektoren har en anti-maskeringsfunksjon (som kan deaktiveres).
Denne enheten kommuniserer toveis med sentralenheten som overvåker den med programmerbare intervaller (hvert 15. minutt) som standard, den kan programmeres i sanntid eller forsinket modus (med en programmerbar forsinkelse fra 0 til 90 sekunder som kan være forskjellig for inn- og utdata ).
Det er mulig å konfigurere disse parametrene under igangkjøring av systemet.