ABB Electrification - Signal alarm FIM Impressivo 1200 - FIM1200

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lampe/summer

  • Farge - Hvit

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkespenning AC - 9,5...28 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410070607520

Elnummer

6315503

Leverandørens varenummer

FIM1200

Typebeskrivelse

FIM1200

Modell / utførelse:

Lampe/summer

Farge:

Hvit

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning AC:

9,5...28 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

RAL-nummer (lignende):

9010

Merkespenning DC:

9,5...35 V

Med transformator:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

45 mm

Alarm med blinkende rødt indikasjonslys (LED) og lydalarm som går av og på. Lydalarmen kan slås av når enheten fungerer som blinkende indikasjonslys. Driftsspenning / strømforbruk: 9,5 - 28 V ac / 9,5 - 35 V dc, 60 mA ac / 30 mA dc. Lydnivå / frekvens: 78.