ABB Electrification - Signal Lystablå 1-6 FIM Impressivo 1300 - FIM1300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Signaliseringssett
Farge - Hvit
Spenningstype - AC/DC
Merkespenning AC - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410070607537
Elnummer
6315549
Leverandørens varenummer
FIM1300
Typebeskrivelse
FIM1300
Modell / utførelse:
Signaliseringssett
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning AC:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9010
Merkespenning DC:
24...24 V
Med transformator:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
35 mm


