ABB Electrification - Skillevegg ZX78L, 1800mm - 2CPX010635R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreBredde:
500 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 500 mm
Høyde - 1050 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617106357
Elnummer
2437609
Leverandørens varenummer
2CPX010635R9999
Typebeskrivelse
TZP207
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
500 mm
Høyde:
1050 mm
Dybde:
30 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


