ABB Electrification - SKINNEHOLDER FOR N OG PE ZX157 - 2CPX044009R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 630 A
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617440093
Elnummer
2438874
Leverandørens varenummer
2CPX044009R9999
Typebeskrivelse
ZX157
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
630 A
Skinneavstand:
60 mm
Skinneholderen ZX157, er en 1 polet skinneholder og den passer for skinne 12 x 5 mm (250A), skinne 20 x 5 mm (320A), skinne 25 x 5 mm (390A), skinne 30 x 5 mm (440A), skinne 12 x 10 mm (360A), skinne 20 x 10 mm (500A). Materialet er plastikk og fargen på skinneholderen er RAL 7035 lys grå. Skinneholderen brukes i skinnemodulene MBS127, MBS227 og MBS327, hvor skinneavstanden, er 60 mm senter-senter og kombineres med skinneholderen ZX151, for å oppnå et 4-polet samleskinnesystem. Merkestrømmen på skinneholderen er 630 A, og merkespenningen er 400V. Høyden på skinneholderen er 60 mm, bredden er 60 mm, og dybden/lengden er 200 mm.


