Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - SKRUE INNSATS ED136P4 - 2CPX062611R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SKRUE INNSATS ED136P4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Andre
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett

Materiale:

Andre
Se tilgjengelige varianterPlast
Se tilgjengelige varianterStål

Bredde:

15 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter102 mm
Se tilgjengelige varianter110 mm
Se tilgjengelige varianter112 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm
Se tilgjengelige varianter126 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter145 mm
Se tilgjengelige varianter244 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter38,7 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter87,5 mm

Høyde:

15 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter121,8 mm
Se tilgjengelige varianter13 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter31 mm
Se tilgjengelige varianter34 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter52,5 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter55 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter88 mm
Se tilgjengelige varianter101 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Bredde - 15 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617626114

Elnummer

2428201

Leverandørens varenummer

2CPX062611R9999

Typebeskrivelse

ED136P4

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Bredde:

15 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

28 mm

Skrue innsats, ED136P4

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien