ABB Electrification - SmissLine blindmodul ED2SHV - 2CPX010576R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 236,1 kg
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617105763
Elnummer
2437715
Leverandørens varenummer
2CPX010576R9999
Typebeskrivelse
TZG310
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
236,1 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
203,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
225 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


