ABB Electrification - SmissLine H.ford.modul ED203HS - 2CPX010583R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 165,9 kg
Bredde - 550 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617105831
Elnummer
2437717
Leverandørens varenummer
2CPX010583R9999
Typebeskrivelse
TZL205
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
165,9 kg
Bredde:
550 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
253,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
550 mm
Dybde for skapinnbygging:
275 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


