ABB Electrification - SmissLine V.ford.modul ED104VS - 2CPX010665R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 242,1 kg
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617106654
Elnummer
2437724
Leverandørens varenummer
2CPX010665R9999
Typebeskrivelse
TZW305
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
242,1 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
328,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
350 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


