ABB Electrification - Spenningsovervåkningsrele CM-ESS.1S, 1C/O, 220-240 Ac - 1SVR730831R1300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...220 V
Spenningsmåleområde 1 - 3...600 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Type driftspenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779852203
Elnummer
4188082
Leverandørens varenummer
1SVR730831R1300
Typebeskrivelse
CM-ESS.1S
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Spenningsmåleområde 1:
3...600 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type driftspenning:
AC
Nominell brytestrøm:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Spenningsmåleområde 2:
0...0 V
Responsverdi spenning:
3...600 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
Ja
Function DC-spenningsvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
103,7 mm


