ABB Electrification - Stripsfeste for bruk i fiberskap 1 stk - 1SEP304713P0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 120 mm
Høyde - 200 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840062370
Elnummer
1148194
Leverandørens varenummer
1SEP304713P0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
120 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
50 mm
Reservedel:
nei
Stripsfeste


