ABB Electrification - Trafo TS 25/12-24 C - 2CSM251043R0811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 1,04 A
Maks utgangsstrøm - 1,04 A
Type transformator - Sikkerhetstrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542928508
Elnummer
5469067
Leverandørens varenummer
2CSM251043R0811
Typebeskrivelse
Ringetrafo/Impulstrafo
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Sekundærstrømstyrke 1:
1,04 A
Maks utgangsstrøm:
1,04 A
Type transformator:
Sikkerhetstrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Sekundærspenning 2:
24 V
Sekundærspenning 3:
0 V
Sekundærstrømstyrke 2:
0 A
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
25 W
Maks effekttap:
4 W
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
120 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
85 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
Ja
Med av/på-bryter:
nei