ABB Electrification - Trykkappfront til betjeningsmateriell - 1SFA611102R1001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500267936

Elnummer

4372021

Leverandørens varenummer

1SFA611102R1001

Typebeskrivelse

MP3-10R

Farge på knapp:

Rød

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

28 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Trykkappfront til betjeningsmateriell