ABB Electrification - Trykkn.kompl.gr.imp - 1SFA611100R4012

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Flat

  • Farge på knapp - Grønn

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500261453

Elnummer

4372632

Leverandørens varenummer

1SFA611100R4012

Typebeskrivelse

MP1-40G-10

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Flat

Farge på knapp:

Grønn

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

28 mm

Åpningens høyde:

115 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Trykknapp i modulær-serien med impuls. Fåes med høy eller lav knapp og NO og/eller NC kontakter. Farge sort, rød, grønn, gul, blå og hvit.