ABB Electrification - Twin Line TW512G Gulvskap IP 55 Med Dr Hyde GU12 Jordet - 2CPX010169R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Uten
Utførelse deksel - Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 1850 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617101697
Elnummer
2444492
Leverandørens varenummer
2CPX010169R9999
Typebeskrivelse
TW512G
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Uten
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
1850 mm
Bredde:
1300 mm
Dybde:
350 mm
RAL-nummer:
7035
Bredde i antall modulmellomrom:
60
Kapslingsmateriale:
Stål/plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type dør:
Dobbelt
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
850 A
Innbyggingsdybde:
299 mm
Innvendig dybde:
347 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1,5 mm
Farge:
Grå
Antall moduler:
720
Antall rader:
12
Antall åpninger for flensplater:
5
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
260
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Slagfasthet:
IK08
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei


