ABB Electrification - Twin Line TZ604 Holder for midtmontasje av EDF / WR-profilerog montasjeplater - 2CPX010782R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AdaptersettBredde:
65 mmSe tilgjengelige varianter177,5 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter226 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1500 mm
Høyde:
30 mmSe tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter900 mm
Se tilgjengelige varianter1050 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1350 mm
Se tilgjengelige varianter1750 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Aluminium
Bredde - 65 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617107828
Elnummer
2437632
Leverandørens varenummer
2CPX010782R9999
Typebeskrivelse
TZ604
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Aluminium
Bredde:
65 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
45 mm
Braketten TZ604 er produsert i stål, og leveres komplett med skruer og låsebolt. Den er dobbel, og brukes på midten i TwinLine skapene. Braketten passer til alle monstasjeskinnene i TwinLine-serien og har et unik og enkel feste for montering av EDF-profiler/WR-profiler/rammer og montasjeplater. Låsebolten som følger med puttes enkelt inn i hullet i braketten og vris en halv tørn (90°) og låser de ulike profilene og montasjeplaten fast. Braketten har en låsefunksjon som gjør at de ikke løsner eventuelt under en transport av skapene. Den kan også justeres stepp vis på montasjeskinnene.


