ABB Electrification - Twin Line TZ606 for montasje av EDF / WR-profiler / midtskinner - 2CPX010784R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AdaptersettBredde:
80 mmSe tilgjengelige varianter177,5 mm
Se tilgjengelige varianter22 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter226 mm
Se tilgjengelige varianter250 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1500 mm
Høyde:
20 mmSe tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter750 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter900 mm
Se tilgjengelige varianter1050 mm
Se tilgjengelige varianter1200 mm
Se tilgjengelige varianter1250 mm
Se tilgjengelige varianter1350 mm
Se tilgjengelige varianter1750 mm
Se tilgjengelige varianter1800 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Plast
Bredde - 80 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617107842
Elnummer
2437635
Leverandørens varenummer
2CPX010784R9999
Typebeskrivelse
TZ606
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Plast
Bredde:
80 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
20 mm
EDF adapter TZ606 er produsert i hardplast, har metallgjenger i seg og er i fargen lys grå. Adapteret brukes til å feste EDF-profiler i brakettene TZ604 og TZ605. Den festes fast i braketten på samme måte som WR-profilene /rammene og montasjeplatene i brakettene, en låsebolt som vris en halv tørn. (90°)


