ABB Electrification - Underdel XT4, Pluggbar bryter, 4 pol, HR - 1SDA068199R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 250 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644696306
Elnummer
4380075
Leverandørens varenummer
1SDA068199R1
Typebeskrivelse
XT4 P FP 4p HR
Merkestrøm In:
250 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


