Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Varmeelement PTC 75W RZH75 - 2CPX046481R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Varmeelement PTC 75W RZH75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 75 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 110...240 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617464815

Elnummer

2405766

Leverandørens varenummer

2CPX046481R9999

Typebeskrivelse

RZH75

Merkeeffekt:

75 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

110...240 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

75 W

Bredde:

80 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

155 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

RZH75 Varmeelement PTC 75W 230V AC

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien