ABB Electrification - Veggskap, 5/5BX2 - 2CPX010502R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Veggskap, 5/5BX2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innfelte gangjern - nei

  • Utenpåliggende gangjern - Ja

  • Åpningsvinkel - 180 °

  • Justerbart gangjern - nei

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617105022

Elnummer

2437686

Leverandørens varenummer

2CPX010502R9999

Typebeskrivelse

TZ607

Innfelte gangjern:

nei

Utenpåliggende gangjern:

Ja

Åpningsvinkel:

180 °

Justerbart gangjern:

nei

Materiale:

Aluminium

Dørhengselen TZ607, er produsert i aluminium, har en døråpningsvinkel på 180° og er i fargen RAL 9005. Den levers komplett med muttere og pinne. Det unike med hengselen er at døren kan åpnes 180° noe som gjør at det blir en optimal tilgjengelighet og enkel installasjon av materiell i hele skapserien. Står det to skap ved siden av hverandre, legges bare døren helt inntil skapet ved siden av.