Utgått

ABB Electrification - WM Flush-mounted box, 8 modul - 2TKA00002904

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM Flush-mounted box, 8 modul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 8

  • Integrerbar tyveribeskyttelse - nei

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Grå

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891804364

Elnummer

6307611

Leverandørens varenummer

2TKA00002904

Typebeskrivelse

41026F-02

Antall enheter:

8

Integrerbar tyveribeskyttelse:

nei

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Monteringsmetode:

Innfelt

Bredde:

228 mm

Høyde:

345 mm

Dybde:

46 mm

Rammer, montasjebokser og regnkapper gir en glimrende beskyttelse god montasje av utendørsstasjonene