ABB Electrification - WM Regnkappe, 4 modul str. 1/4 - 2TKA00002317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 4
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Sølv
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891804425
Elnummer
6307587
Leverandørens varenummer
2TKA00002317
Typebeskrivelse
51024RH-02
Antall enheter:
4
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
131 mm
Høyde:
347 mm
Dybde:
70 mm
Rammer, montasjebokser og regnkapper gir en glimrende beskyttelse god montasje av utendørsstasjonene


