ABB Electrification - WM Vaktenhet 4,3" Skjerm hvit - 2TKA00002327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - Ja
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Monteringsmetode - Bordapparat
Bildesystem - PAL
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891805415
Elnummer
6307583
Leverandørens varenummer
2TKA00002327
Typebeskrivelse
M2303-02
Med video:
Ja
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Monteringsmetode:
Bordapparat
Bildesystem:
PAL
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Med minnefunksjon:
Ja
Avlytningssikker:
Ja
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
Ja
Funksjonslamper:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Skjermdiagonal:
109,22 mm
Skjermdiagonal i tommer:
4,3 inch
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
nei
Type grensesnitt:
Andre
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
Ja
Tilleggsenhet:
nei
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
Ja
Bredde:
198 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
144 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


