ABB Electrification - ZK206G Jordingsklemme (PE) med hurtigkoblinger og skruer - 2CPX062762R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 26
Farge - Grønn
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 63 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 1,5...25 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617627623
Elnummer
2437755
Leverandørens varenummer
2CPX062762R9999
Typebeskrivelse
ZK206G
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
26
Farge:
Grønn
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
63 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
1,5...25 mm²
Kabeldiameter:
25...25 mm
Gjennomsiktig:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
1,5...25 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
1,5...25 mm²


