ABB Electrification - ZLS200, 1979mm, 3x10mm, Smissline - 2CCF002772R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 125 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 1976 mm

  • Bredde - 10 mm

  • Høyde - 3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7612270015702

Elnummer

1628338

Leverandørens varenummer

2CCF002772R0001

Typebeskrivelse

ZLS200

Merkestrøm In:

125 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

1976 mm

Bredde:

10 mm

Høyde:

3 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Skinner, leveres i lengde på 1979 mm