ABB Electrification - ZLS519 FORB.S.FOR FLERPOL.MOD., Smissline - 2CCA017429R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 18 mm
Bredde - 6 mm
Høyde - 6 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270054268
Elnummer
1623687
Leverandørens varenummer
2CCA017429R0001
Typebeskrivelse
ZLS519
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
18 mm
Bredde:
6 mm
Høyde:
6 mm
Fleksibel:
nei
Tilbehør til kombimoduler


