ABB Electrification - ZLS970N Universaladapter single pol maks. 32A N topp matet - 2CCA180553R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 18 mm
Skinneavstand - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271444587
Elnummer
1683003
Leverandørens varenummer
2CCA180553R0001
Typebeskrivelse
ZLS970N
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
18 mm
Skinneavstand:
5 mm
Min. strømskinnetykkelse:
3 mm
Maks strømskinnetykkelse:
5 mm
Skinnebredde:
20 mm
Adapter for L1-L3, N og dummy element. Tilgjengelig i 32 A og 63 A versjon med topp- eller bunnmating
Kan bygges sammen til fler-polet adapter (L1+N, L1+L3,,,osv)


