ABB Electrification - ZLS971 Universaladapter single pol maks. 32A L1-L2-L3 bunn matet - 2CCA180552R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 18 mm
Min. strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7612271444570
Elnummer
1683005
Leverandørens varenummer
2CCA180552R0001
Typebeskrivelse
ZLS971
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
18 mm
Min. strømskinnetykkelse:
10 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Muliggjør montering av alle typer DIN-konvensjonelle enheter i SmissLine TP systemet.
Adapter for L1-L3, N og dummy element. Tilgjengelig i 32 A og 63 A versjon med topp- eller bunnmating
Kan bygges sammen til fler-polet adapter (L1+N, L1+L3,,,osv)
Adapter for L1-L3, N og dummy element. Tilgjengelig i 32 A og 63 A versjon med topp- eller bunnmating
Kan bygges sammen til fler-polet adapter (L1+N, L1+L3,,,osv)


