ABB Electrification - ZX837 Partition 12GU Sheet St - 2CPX010698R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1746 mm

  • Bredde - 213 mm

  • Med forbindelsesutsparinger - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617106982

Elnummer

2405579

Leverandørens varenummer

2CPX010698R9999

Typebeskrivelse

ZX837

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1746 mm

Bredde:

213 mm

Med forbindelsesutsparinger:

nei

Lysbuesikker:

nei

Den vertikale skilleveggen ZX837, brukes som skillevegg i mellom de ulike modulene. Skilleveggen festes på siden av EDF/WR-profilene mot nabomodulen, og høyden på skilleveggen er 1746mm. Skilleveggen er ikke lysbuefast og fargen på veggen er RAL 7035 lys grå. Materialet er galvanisert stål, og skilleveggen passer til TwinLine W skapene med skapdybde 350mm.