Abiko - 6-kantpipe, 1kV/AUS 11mm 3/8'' - KA P 38-11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 11 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Materiale i håndtak - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920014879
Elnummer
8809073
Leverandørens varenummer
KA P 38-11
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Modell / utførelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
11 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Hodebredde:
20 mm
Egnet for dreiehåndtak:
Ja
Med dreiehåndtak:
nei
Magnetisk:
nei


