Abiko - Al 185/150 Reduksjonshylse - AS 185/150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
185...185 mm²Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
150...150 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 185...185 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 150...150 mm²
St-Nominelt tverrsnitt - 185 mm²
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920012745
Elnummer
2042360
Leverandørens varenummer
AS 185/150
Typebeskrivelse
Al skjøtehylse
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
185...185 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
150...150 mm²
St-Nominelt tverrsnitt:
185 mm²
Materiale:
Aluminium
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Kodesifre:
185


