Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Forlenger, 1/2, 1kV/ AUS - KA SF 12-125

KopierKopier
Abiko - Forlenger, 1/2, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/2"

  • Lengde - 125 mm

  • Trinnformet - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920014824

Elnummer

8809068

Leverandørens varenummer

KA SF 12-125

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Tilkoblingsstørrelse:

1/2"

Lengde:

125 mm

Trinnformet:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Forlenger, 1/2", 1kV/ AUS