Abiko - Hydraulisk presse Cu16-400/Al50-300 - HPM 400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Dorpressing
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, hånddrevet
Utbyttbar innsats - nei
Lengde - 550 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920005808
Elnummer
2011300
Leverandørens varenummer
HPM 400
Typebeskrivelse
NOVOPRESS HYDRAULISK PRESSVERKTØY
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Dorpressing
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, hånddrevet
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
550 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s
Kompresjonskraft:
12...12 kN


