Abiko - Presstang, uiosol DIN-norm - K 2

KopierKopier
Abiko - Presstang, uiosol DIN-norm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Dorpressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 325 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005617

Elnummer

2010980

Leverandørens varenummer

K 2

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO DIN 46234 OG KRT

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Dorpressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

325 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Den populære Abiko K2 tangen som presser KR/ KRT kabelsko 0,75-16mm².
Tangen har 5 uttak, dor-press .Presstang med retursperre.