Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Skrutrekker 5,5x1,0mm 1kV/AUS - KA FL 5,5-175

KopierKopier
Abiko - Skrutrekker 5,5x1,0mm 1kV/AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 5,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 1 mm

  • Total lengde - 293 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920015531

Elnummer

8809316

Leverandørens varenummer

KA FL 5,5-175

Typebeskrivelse

8809316

Klingebredde:

5,5 mm

Tykkelse på klinge:

1 mm

Total lengde:

293 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

Ja

Med slagtopp:

nei

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

Ja

Skrutrekker med rett spor 5,5x1,0 mm, 1kV/AUS. I henhold til IEC 60900. AUS isolert ergonomiske trekker med tre-komponent håndtak for maksimal brukerkomfort. Konstruert slik at overføring av kraft fra operatør blir maksimal. Isolert for bruk ved arbeid på spenningsførende anlegg inntil 1000 V (AC).