Abiko - T-Unbrako 14mm, 1kV/ AUS - KA TUNB 14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 14 mm
Bladlengde - 10 mm
Total lengde - 200 mm
Isolert - Ja
Materiale i håndtak - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920014602
Elnummer
8809035
Leverandørens varenummer
KA TUNB 14
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Fastnøkkelbredde:
14 mm
Bladlengde:
10 mm
Total lengde:
200 mm
Isolert:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Bladdiameter:
0 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
T-Unbrako 14mm, 1kV/ AUS


