Abiko - Torxtrekker T 25, 1kV/ AUS - KA TORX25

KopierKopier
Abiko - Torxtrekker T 25, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse (TX) - 25

  • Total lengde - 80 mm

  • Med borehull - nei

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920015760

Elnummer

8809366

Leverandørens varenummer

KA TORX25

Typebeskrivelse

8809366

Størrelse (TX):

25

Total lengde:

80 mm

Med borehull:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

Ja

Roterbar hette:

nei

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Torxtrekker T 25, 1kV/ AUS