Abiko - Torxtrekker T20, 1kV/ AUS - KA TORX20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse (TX) - 20
Total lengde - 80 mm
Med borehull - nei
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920015753
Elnummer
8809364
Leverandørens varenummer
KA TORX20
Typebeskrivelse
8809364
Størrelse (TX):
20
Total lengde:
80 mm
Med borehull:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
Ja
Roterbar hette:
nei
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Torxtrekker T20, 1kV/ AUS


