Abiko - Torxtrekker T40, 1kV/ AUS - KA TORX40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse (TX) - 40
Total lengde - 150 mm
Med borehull - nei
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920015791
Elnummer
8809372
Leverandørens varenummer
KA TORX40
Typebeskrivelse
8809372
Størrelse (TX):
40
Total lengde:
150 mm
Med borehull:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
Ja
Roterbar hette:
nei
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre


