Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Adam Hall - Kabelbeskytter Defender Mmini 100cm - 1294101

KopierKopier
Adam Hall - Kabelbeskytter Defender Mmini 100cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4049521015465

Elnummer

1294101

Leverandørens varenummer

1294101

Typebeskrivelse

1294101

Liten, men solid kabelbeskytter med 3 løp. Defender Mini er laget for proffesjonellt bruk og tåler en belastning på 2 tonn på en overfalte på 20cm x 20 cm. Defender Mini har en sklisikker overfalte. Den er motstandsdyktig for olje, bensin og syrer og har et patentert lukkesystem. Materiale: PU (polyurethane), Brannklasse B2. temperatur: tåler -30C til + 60C
Adam Hall

Et Adam Hall-produkt

Oppdag Adam Hall-serien